Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

CONECTORES ENCHUFABLES DE PLÁSTICO

Conector roscado de plástico acodado, métrico
CONEXION RAPIDA 90° 8MM - 1/8

Nº de art. 088500818

EAN 4058794956764

Precios visibles tras iniciar sesión
CONECTORES ENCHUFABLES DE PLÁSTICO

Nº de art. 088500818

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. Ampliamente utilizado con mangueras de PU (poliuretano) y PE (polietileno).

Material


  • Carcasa: Nailon

  • Juntas: Nitrilo

  • Arandela dentada: Acero inoxidable


Temperatura de funcionamiento: De -20℃ a +80 ℃



Presión de trabajo máxima: 10 bares

Aviso
  • Se puede utilizar para aplicaciones de agua, pero se deben tomar medidas adicionales (presión de sobrealimentación controlada, compatibilidad con agua, anillo de inserción, etc.).

  • No cumple con la certificación DOT (Departamento de Transporte de EE. UU.) y no se recomienda su uso en sistemas de rotura de vehículos.

  • Asegúrese de que todas las solicitudes de un proyecto se cumplirán teniendo en cuenta las especificaciones de nuestros productos.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Se utiliza en todos los tipos de sistemas de aire comprimido, siendo más comúnmente utilizado en aplicaciones que tienen válvula de solenoide neumática, cilindros neumáticos, herramientas y equipos donde se requiere tener el aire para funcionar.

  • ELECTROVÁLVULA: una electroválvula está formada por una bobina, un émbolo y un manguito. Cuando la bobina se activa, el émbolo se mueve, con lo que se permite la circulación.

Diámetro exterior del tubo (T)

9/16 in

Rosca de conexión (D/D1)

1/8 pulgadas

Longitud (L)

29 mm

Material

Latón/plástico

Superficie

Niquelado