CONECTORES ENCHUFABLES DE PLÁSTICO Pulgadas
CONEXION RAPIDA 90° 1/4 1/4
Nº de art. 088514 014
EAN 4058794956795
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. Ampliamente utilizado con mangueras de PU (poliuretano) y PE (polietileno).
Material
- Carcasa: Nailon
- Juntas: Nitrilo
- Arandela dentada: Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento: De -20℃ a +80 ℃
Presión de trabajo máxima: 10 bares
Aviso
- Se puede utilizar para aplicaciones de agua, pero se deben tomar medidas adicionales (presión de sobrealimentación controlada, compatibilidad con agua, anillo de inserción, etc.).
- No cumple con la certificación DOT (Departamento de Transporte de EE. UU.) y no se recomienda su uso en sistemas de rotura de vehículos.
- Asegúrese de que todas las solicitudes de un proyecto se cumplirán teniendo en cuenta las especificaciones de nuestros productos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Se utiliza en todos los tipos de sistemas de aire comprimido, siendo más comúnmente utilizado en aplicaciones que tienen válvula de solenoide neumática, cilindros neumáticos, herramientas y equipos donde se requiere tener el aire para funcionar.
- ELECTROVÁLVULA: una electroválvula está formada por una bobina, un émbolo y un manguito. Cuando la bobina se activa, el émbolo se mueve, con lo que se permite la circulación.
Diámetro exterior del tubo (T) | 9/16 in |
Rosca de conexión (D/D1) | NPT 1/4 pulgadas |
Longitud (L) | 28,2 mm |
Material | Latón/plástico |
Superficie | Niquelado |