Cabeza cilíndrica con ranura DIN 84, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Acero inoxidable natural A4 según DIN 84
TOR-DIN84-A4/70-RN-M4X16
Nº de art.
02894 16
EAN 4066443039836
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M4 |
Longitud (l1) | 16 mm |
Diámetro de la cabeza (dk ) | 7 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,6 mm |
Normas | DIN 84 |
Material | Acero inoxidable A4 |
Clase de propiedad | 70 |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Tornillo de cabeza cilíndrica |
Tipo de accionamiento | Ranura |
Accionamiento interno | Ranura |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 0,7 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Clase de producto | A |