Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cabeza cilíndrica con ranura DIN 84, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Acero inoxidable natural A4 según DIN 84
TOR-DIN84-A4/70-RN-M5X20

Nº de art. 02895 20
EAN 4066443039898
Precios visibles tras iniciar sesión
Cabeza cilíndrica con ranura DIN 84, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Nº de art. 02895 20

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M5

Longitud (l1)

20 mm

Diámetro de la cabeza (dk )

8,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

3,3 mm

Normas

DIN 84

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica

Tipo de accionamiento

Ranura

Accionamiento interno

Ranura

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

0,8 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Clase de producto

A