Cabezal autoajustable Stilson
Cabezal de llave p.mango telescópico autoajustable
CABEZAL AUTOAJUSTABLE STILSON
Nº de art. 1952120001
EAN 4099618088179
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cabezal tipo pata de gallo accionada por resorte para acoplar a mango de fuerza telescópico.
- Mango de fuerza compatible: Cód. 1952 120 004
- La herramienta multiuso se puede utilizar tanto como llave para ajustar caños y flexibles, como también herramienta de ajuste de tornillos y tuercas.
- El diseño especial de la mordaza accionada por resorte proporciona una acción de trinquete al permitir que la herramienta se reposicione cuando se gira hacia atrás.
- Tres puntos de contacto dentados garantizan un agarre seguro.
- La herramienta de ajuste universal con un amplio rango de apertura sujeta firmemente varios tipos de cabezas hexagonales, incluso aquellos con cabezas redondeadas.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 0,700 kg |