Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Caja de herramientas de PP Con compartimentos extraíbles y una bandeja extraíble

Caja herramientas PP con compartimentos extraíbles
CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL NR4

Nº de art. 0962219004

EAN 4050382226822

Precios visibles tras iniciar sesión
Caja de herramientas de PP Con compartimentos extraíbles y una bandeja extraíble

Nº de art. 0962219004

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • De polipropileno, que proporciona resistencia a los impactos y robustez

  • Fácil y cómoda de transportar gracias a su asa de aluminio de gran tamaño

  • Tara baja

  • Cierre metálico

  • Se puede cerrar con un candado

  • Dos compartimentos extraíbles para piezas pequeñas en la tapa

  • Cierre de aluminio interactivo

  • Esquinas resistentes a los golpes fabricadas en termoplástico
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Altura (C)

268 mm

Anchura (A)

663 mm

Profundidad (B)

270 mm

Color

Rojo, Negro

Material

PP - Polipropileno

Peso del producto (por artículo)

3900,000 g

Capacidad de carga

25 kg