Caja de herramientas de edición limitada
Maletín de herramientas edición RW, 50 piezas
CAJA DE HERRAMIENTAS RW EDITION 50 PZS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carcasa compacta con gran cantidad de equipos en un diseño de dos tonos
- Apto para utilizar en movimientos o para trabajos de reparación sencillos en todo el taller
- El robusto cierre de aluminio garantiza un transporte seguro de la herramienta
Contenido:
- 1 cinta métrica, 3 metros
- 1 llave ajustable de 8 pulg. (máx.: 24 mm)
- 1 martillo de cerrajero 300 g
- 1 adaptador de puntas, 1/4 pulg., 30 mm
- 1 punta de 1/4 pulgada de cada una de las siguientes: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 punta de 1/4 pulgada de cada una de las siguientes: PH1, PH2
- 1 punta, 1/4 pulgada, plana, de 0,8 x 5,5
- 1 punta, 1/4 pulgada, RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 punta, 1/4 pulgada, PZ2
- 1 punta hexagonal de cada una de las siguientes: 3, 4, 5 mm
- 1 adaptador de puntas magnético de 1/4 pulgada, 60 mm
- 1 llave Allen de cada una de las siguientes: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 carraca, 1/4 pulgada
- 1 articulación, 1/4 pulgada
- 1 extensión, 1/4 pulgada, 100 mm
- 1 vaso de 1/4 pulgada de cada uno de los siguientes: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 mango de destornillador, 1/4 pulgadas
- 1 destornillador plano de cada uno de los siguientes, 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
- 1 destornillador de cada uno de los siguientes: PH1, PH2
- 1 alicates combinados, 180 mm
- 1 alicates de punta plana, 160 mm
- 1 cúter, 18 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 50 Uds |
Longitud x anchura x altura | 335 x 273 x 82 mm |
DEST-ZEBRA-CUAD-1/4-ADAP-1/4-L225MM
ZEBRAPUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 DIN 7427
ADAPTADOR-PUNTA-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW3-L25MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM
PUNTA 1/4 TX 10
PUNTA-1/4-TX15-L25MM
PUNTA-1/4-TX20-L25MM
PUNTA-1/4-TX25-L25MM
PUNTA-1/4-TX30-L25MM
PUNTA RW10 1/4 VIOLETA L:25MM
PUNTA RW20 1/4 ORANGE L:25MM
PUNTA RW30 1/4 YELLOW L:25 MM
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW4
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW9
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW11
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW14
ZEBRAVASO WURTH HEXAGONAL 1/4,SW 5,5
ZEBRAPROLONGADOR-WURTH-1/4-100MM
ZEBRAARTICULACION-WURTH-1/4
ZEBRAALICATES DE PUNTA FINA NEGRO-ROJO 160MM
ALICATES UNIVERSALES L180MM
LLAVE INGLESA DIN 3117 0 - 30MM
MARTILLO 300 GR. DIN 1041
Unidad de embalaje
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selecciónCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.