Caja de herramientas de polipropileno de primera calidad Con molde para herramientas extraíble
CAJA-DE-HERRAMIENTAS-UNIVERSAL-NR1
Nº de art. 0962219001
EAN 4050382226754
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
With removable tool insert
- Fabricada en polipropileno, por lo que es robusta y resistente a impactos
- Muy cómoda de transportar gracias a su gran asa
- Tara baja
- Cierre metálico
- Se puede bloquear con un candado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Altura (C) | 200 mm |
Anchura (A) | 405 mm |
Profundidad (B) | 210 mm |
Color | Rojo, Negro |
Material | PP - Polipropileno |
Peso del producto (por artículo) | 1860,000 g |
Capacidad de carga | 15 kg |