Caja de puntas Antideslizantes Recubiertas de Titanio PH2 - 50 mm (Juego de 10 piezas)
SET PUNTAS PH2 50MM, 10 PIEZAS
Nº de art. 0614050010
EAN 4068362269653
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Incluye: 10 piezas x punta Phillips PH2 – 50 mm.
- Material: S2 con recubrimiento de titanio – Dureza 61 – 62 HRC.
- Acabado: Dorado.
- Peso: 12 g (por punta).
- Dimensiones OAL: 50 x 7,15 x 6,30 mm.
- Recubiertas de titanio para mayor dureza y resistencia al desgaste.
- Puntas magnéticas.
- Puntas acanaladas antideslizantes (ACR).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds |