Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Caja de puntas Antideslizantes Recubiertas de Titanio PZ2 - 50 mm (Juego de 10 piezas)

SET PUNTAS PZ2 50MM, 10 PIEZAS

Nº de art. 0614050910

EAN 4068362269684

Precios visibles tras iniciar sesión
Caja de puntas Antideslizantes Recubiertas de Titanio PZ2 - 50 mm (Juego de 10 piezas)

Nº de art. 0614050910

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Incluye: 10 piezas x punta Pozidriv PZ2 – 50 mm.
Material: S2 con recubrimiento de titanio – Dureza 61 – 62 HRC.
Acabado: Dorado.
Peso: 12 g (por punta).
Dimensiones OAL: 50 x 7,15 x 6,30 mm.
Recubiertas de titanio para mayor dureza y resistencia al desgaste.
Puntas magnéticas.
Puntas acanaladas antideslizantes (ACR).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de punta

PZ

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas