Calzado S3 con composite y Kevlar
Bota de seguridad S3 de cuero de vaca
BOTA S3 CON COMPOSITE 40
Nº de art. 5357218040
EAN 4061975996879
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de trabajo práctica y funcional con puntera de Composite y plantilla resistente a perforaciones de Kevlar, suela de PU bi-componente
- Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345.
- Calzado en corte alto y bajo.
- Posee puntera de Composite.
- Plantilla de Kevlar resistente a perforaciones.
- Protección Clase S3.
- Zona del talón cerrada.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela resistente a combustibles y aceites.
- Calzado que repele el agua (No impermeable).
- Fabricados en cuero virgen de vaca.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos. Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones. Adecuados para: Uso agrícola. Industria forestal en general. Terminales portuarias. Metalúrgica. Industria en general. Talleres mecánicos y de chapa y pintura. Plomeros. Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros. Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo. Depósitos y trabajos de logística.
![]() | |
Color | Negro |
Tamaño | 40 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero de vacuno |
Categoría sobre seguridad | S3 |