Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Calzado S3 con composite y Kevlar

Bota de seguridad S3 de cuero de vaca
BOTA S3 CON COMPOSITE 42

Nº de art. 5357218042
EAN 4061975996893

Precios visibles tras iniciar sesión
Calzado S3 con composite y Kevlar

Nº de art. 5357218042

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de trabajo práctica y funcional con puntera de Composite y plantilla resistente a perforaciones de Kevlar, suela de PU bi-componente
  • Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345.

  • Calzado en corte alto y bajo.

  • Posee puntera de Composite.

  • Plantilla de Kevlar resistente a perforaciones.

  • Protección Clase S3.

  • Zona del talón cerrada.

  • Propiedades anti-estática.

  • Talón con capacidad de absorber energía.

  • Suela resistente a combustibles y aceites.

  • Calzado que repele el agua (No impermeable).

  • Fabricados en cuero virgen de vaca.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos. Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones. Adecuados para: Uso agrícola. Industria forestal en general. Terminales portuarias. Metalúrgica. Industria en general. Talleres mecánicos y de chapa y pintura. Plomeros. Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros. Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo. Depósitos y trabajos de logística.

Color

Negro

Tamaño

42

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero de vacuno

Categoría sobre seguridad

S3