Calzado S3 con composite y kevlar
Zapato seguridad corte bajo S3 de cuero de vaca
ZAPATO S3 CON COMPOSITE 40
Nº de art. 5357219140
EAN 4061975996985
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de trabajo práctica y funcional con puntera de Composite y plantilla resistente a perforaciones de Kevlar, suela de PU bi-componente.
- Protección Clase S3.
- Diseño moderno.
- Confortable, liviano y flexible.
- Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345.
- Calzado en corte alto y bajo.
- Posee puntera de Composite.
- Plantilla de Kevlar resistente a perforaciones.
- Protección Clase S3.
- Zona del talón cerrada.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela resistente a combustibles y aceites.
- Calzado que repele el agua (No impermeable).
- Fabricados en cuero virgen de vaca.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
· Indicados para múltiples usos.
· Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
· Adecuados para:
- Uso agrícola.
- Industria forestal en general.
- Terminales portuarias.
- Metalúrgica.
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura
- Plomeros
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros.
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo.
- Depósitos y trabajos de logística.
![]() | |
Color | Negro |
Tamaño | 40 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero de vacuno |
Categoría sobre seguridad | S3 |