Calzado de seguridad S1 GREYSTONE
CALZADO-SEGURIDAD-S1-GREYSTONE-T39
Nº de art. 5357120039
EAN 4068362483899
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con puntera de composite.
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
- Calzado en corte bajo.
- Posee puntera de composite que soporta hasta 200 Joules.
- Fabricados en Sanvlar-tech.
- Diseño moderno.
- Confortable, liviano y flexible.
- Suela anti-deslizante.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos tales como:
- Instaladores
- Talleristas
- Plantas de logísticas
- Comercio en general
- Uso diario.
InstruccionesAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta correctamente al pie.
Color | Gris, Negro |
Tamaño | 39 |
Material de la parte superior de los zapatos | Microfibra |
Categoría sobre seguridad | S1 |