Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Calzado de seguridad S1 GREYSTONE

CALZADO-SEGURIDAD-S1-GREYSTONE-T46

Nº de art. 5357120046

EAN 4068362483967

Precios visibles tras iniciar sesión
Calzado de seguridad S1 GREYSTONE

Nº de art. 5357120046

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con puntera de composite.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

  • Calzado en corte bajo.

  • Posee puntera de composite que soporta hasta 200 Joules.

  • Fabricados en Sanvlar-tech.

  • Diseño moderno.

  • Confortable, liviano y flexible.

  • Suela anti-deslizante.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos tales como:


- Instaladores


- Talleristas


- Plantas de logísticas


- Comercio en general


- Uso diario.

InstruccionesAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta correctamente al pie.

Color

Gris, Negro

Tamaño

46

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra

Categoría sobre seguridad

S1

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas