Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Calzado de trabajo O1 GREYSTONE

CALZADO-DE-TRABAJO-O1-GREYSTONE-T44

Nº de art. 5357121044

EAN 4068362486142

Precios visibles tras iniciar sesión
Calzado de trabajo O1 GREYSTONE

Nº de art. 5357121044

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de trabajo en corte bajo confortable y liviano con suela de PU doble densidad.
  • Diseñado según las normas de calidad EN ISO 20345:2011

  • Calzado en corte bajo.

  • No posee puntera metálica ni suela anti-perforación.

  • Fabricados en Sanvlar-tech.

  • Diseño moderno.

  • Confortable, liviano y flexible.

  • Suela anti-deslizante.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos tales como:


- Instaladores


- Talleristas


- Plantas de logísticas


- Comercio en general


- Uso diario.

InstruccionesAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta correctamente al pie.

Color

Gris, Negro

Tamaño

44

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra

Categoría sobre seguridad

O1

Normas

ISO 20345

ISO

20345

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas