Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Calzado de trabajo sin cordones ELASTIC O2

ZAPATO OCUP SIN CORDONES O2 ELASTIC T37

Nº de art. 5357101037

EAN 4068362484018

Precios visibles tras iniciar sesión
Calzado de trabajo sin cordones ELASTIC O2

Nº de art. 5357101037

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Zapatos de trabajo profesionales y ligeros (diseño para la industria alimentaria) fabricados en microfibra y suela exterior de PU inyectado. Aprobado por el laboratorio europeo Inertek, cumpliendo con CE EN ISO 20345:2011.
  • Parte superior fabricada en microfibra resistente al agua y alta calidad con un grosor de 1.6-1.8 mm. La resistencia al desgarro es 10% superior al requisito de prueba europeo, para alcanzar una vida útil más larga.

  • Forro: Malla de aire tipo sándwich transpirable. La malla de aire tipo sándwich con diseño de panal es transpirable y resistente a la abrasión. Mantiene los pies del usuario secos todo el día. La resistencia a la abrasión puede alcanzar más de 51,200 ciclos en la prueba en seco. Además, la resistencia a la tracción de la malla puede superar los 15 newtons.

  • Plantilla: Malla recubierta de EVA cómoda.

  • La suela exterior está hecha de material PU inyectado de densidad única, es suave y absorbe impactos, resistente y duradera contra la abrasión. La suela exterior cumple con la prueba SRC de resistencia al deslizamiento.

  • Talles disponibles: 36 al 46.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónAdecuado para: cocinas, atención sanitaria, industria alimentaria, industria de la limpieza, laboratorios, almacenamiento de alimentos, etc.

Color

Blanco

Tamaño

37

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra

Normas

ISO 20345, EN 20345

ISO

20345

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas