Calzado de trabajo sin cordones ELASTIC O2
ZAPATO OCUP SIN CORDONES O2 ELASTIC T38
Nº de art. 5357101038
EAN 4068362484025
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Zapatos de trabajo profesionales y ligeros (diseño para la industria alimentaria) fabricados en microfibra y suela exterior de PU inyectado. Aprobado por el laboratorio europeo Inertek, cumpliendo con CE EN ISO 20345:2011.
- Parte superior fabricada en microfibra resistente al agua y alta calidad con un grosor de 1.6-1.8 mm. La resistencia al desgarro es 10% superior al requisito de prueba europeo, para alcanzar una vida útil más larga.
- Forro: Malla de aire tipo sándwich transpirable. La malla de aire tipo sándwich con diseño de panal es transpirable y resistente a la abrasión. Mantiene los pies del usuario secos todo el día. La resistencia a la abrasión puede alcanzar más de 51,200 ciclos en la prueba en seco. Además, la resistencia a la tracción de la malla puede superar los 15 newtons.
- Plantilla: Malla recubierta de EVA cómoda.
- La suela exterior está hecha de material PU inyectado de densidad única, es suave y absorbe impactos, resistente y duradera contra la abrasión. La suela exterior cumple con la prueba SRC de resistencia al deslizamiento.
- Talles disponibles: 36 al 46.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónAdecuado para: cocinas, atención sanitaria, industria alimentaria, industria de la limpieza, laboratorios, almacenamiento de alimentos, etc.
Color | Blanco |
Tamaño | 38 |
Material de la parte superior de los zapatos | Microfibra |
Normas | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345 |