Calzo para acristalamiento
CALZO AZUL 20X2MM
Nº de art. 08755202
EAN 4061975981462
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Polipropileno
- Resistente al paso del tiempo
- Resistente a la temperatura
- Sistema de crestas optimizado para una alta capacidad de soporte de carga
- Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)
- Canal de ventilación para la compensación de la presión de vapor (a partir de 32 mm de ancho de calzo y 2 mm de grosor)
Hojas de datos(X)
Alineación de calzo
Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.
Grosor | 2 mm |
Anchura | 20 mm |
Longitud | 100 mm |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Azul |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!