Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Camisa de trabajo GUT

Camisa de trabajo GUT
CAMISA GUT S BRIN 100%ALG.M/L AZUL

Nº de art. 5359350001
EAN 4066443037825

Precios visibles tras iniciar sesión
Camisa de trabajo GUT

Nº de art. 5359350001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La ropa de trabajo Gut está garantizada por Würth y cumple con todas las normas y estándares de calidad exigidos por la legislación laboral vigente.
  • 100% algodón.

  • Brin 5,5 onzas.

  • Tela sometida a proceso químico para retardo de ignición.

  • Tela con propiedad de protección de rayos UV factor 50+, ideal para profesionales que trabajan al aire libre.

  • Hilos de alta resistencia y costuras triples.

  • Refuerzo de doble tela en lugares de mayor desgaste.

  • 2 bolsillos cargo con tapa de cierre magnético.

  • Cinta de alta visibilidad con refractivo en contorno de mangas y espalda (acorde a normas laborales).

  • Cumple con las normativas: ISO 20345:2008 Categoría I- AS/NZS 4399:1996.

  • Análisis realizado en AITEX (Textile research institute).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Pensada y diseñada para una cómoda jornada laboral, con una robustez y resistencia en su confección, que sumada a su versatilidad la hacen adecuada para las industrias: metalúrgica, construcción, automotriz, transporte, agro, etc.

Color

Azul

Tamaño

S

Material

100 % algodón

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas