Camisa de trabajo "TACTICAL" con reflectivo o sin reflectivo
Camisa de trabajo TACTICAL
CAMISA TACTICAL SIN REFLECTIVO TALLE S
Nº de art. 5359200001
EAN 4065746702836
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Camisa de trabajo clásica: muy cómoda gracias a su diseño y confección. Ideal para todo tipo de tarea que requiera una camisa clásica, resistente y liviana.
Camisa de trabajo clásica con reflectivos: muy cómoda gracias a su diseño y confección. Ideal para todo tipo de tarea en sitios transitados gracias a sus reflectivos de alta visibilidad, resistente y de gran durabilidad.
Camisa de trabajo clásica con reflectivos: muy cómoda gracias a su diseño y confección. Ideal para todo tipo de tarea en sitios transitados gracias a sus reflectivos de alta visibilidad, resistente y de gran durabilidad.
Color: Azul Marino / detalles en azul Francia
Talles disponibles: S al XXXL
Composición: Gabardina de 245g/m². 65% Poliéster / 35% algodón
Costuras reforzadas en bajo mangas
Detalles de color
Total de bolsillos: 2
Disponible con o sin reflectivos
Talles disponibles: S al XXXL
Composición: Gabardina de 245g/m². 65% Poliéster / 35% algodón
Costuras reforzadas en bajo mangas
Detalles de color
Total de bolsillos: 2
Disponible con o sin reflectivos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Color | Azul marino |
Tamaño | S |
Material | 65% poliéster, 35% algodón |
Peso del tejido por m2 | 240 g |