Campera de micropolar "RANGER"
Campera polar RANGER
CAMPERA POLAR RANGER LIGHT GRIS L
Nº de art. 5359312003
EAN 4068362205873
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Campera de micropolar pesado, prenda simple para llevar con solo una remera o camisa, muy estética gracias a su diseño Slim y a sus detalles en colores.
- Color: Azul Marino / detalles en azul Francia o Negro / detalles en Rojo
- Talles disponibles: S al XXXL
- Composición: Micropolar 420g/m². 100% poliéster
- Diseño slim
- Puños elásticos con vivos de color
- Bolsillo en pecho y laterales con cierre
- 3 bolsillos en total.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Color | Gris |
Tamaño | L |
Material | 100 % poliéster |
Peso del tejido por m2 | 320 g |