Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Campera micropolar INTENSE

CAMPERA MICROPOLAR INTENSE NEGRO XL

Nº de art. 5359315004

EAN 4068362425387

Precios visibles tras iniciar sesión
Campera micropolar INTENSE

Nº de art. 5359315004

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Campera de micropolar, prenda simple para llevar con solo una remera o camisa, muy estética gracias a su diseño Slim y a sus detalles en colores.
  • Colores disponibles: Verde oliva, azul y negro

  • Talles disponibles: S al 3XL

  • Composición: 100% poliéster

  • Diseño slim

  • Puños elásticos con vivos de color

  • Bolsillo en pecho y laterales con cierre

  • 3 bolsillos en total.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Tamaño

XL

Material

100 % poliéster

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas