Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Campera micropolar INTENSE

CAMPERA MICROPOLAR INTENSE VERDE L

Nº de art. 5359313003

EAN 4068362425257

Precios visibles tras iniciar sesión
Campera micropolar INTENSE

Nº de art. 5359313003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Campera de micropolar, prenda simple para llevar con solo una remera o camisa, muy estética gracias a su diseño Slim y a sus detalles en colores.
  • Colores disponibles: Verde oliva, azul y negro

  • Talles disponibles: S al 3XL

  • Composición: 100% poliéster

  • Diseño slim

  • Puños elásticos con vivos de color

  • Bolsillo en pecho y laterales con cierre

  • 3 bolsillos en total.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Verde oliva

Tamaño

L

Material

100 % poliéster

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas