Campera micropolar INTENSE
CAMPERA MICROPOLAR INTENSE VERDE XXL
Nº de art. 5359313005
EAN 4068362425271
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Campera de micropolar, prenda simple para llevar con solo una remera o camisa, muy estética gracias a su diseño Slim y a sus detalles en colores.
- Colores disponibles: Verde oliva, azul y negro
- Talles disponibles: S al 3XL
- Composición: 100% poliéster
- Diseño slim
- Puños elásticos con vivos de color
- Bolsillo en pecho y laterales con cierre
- 3 bolsillos en total.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Verde oliva |
Tamaño | XXL |
Material | 100 % poliéster |