Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Capuchón de golpe para destornillador de punta plana con acople hexagonal

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-12MM

Nº de art. 061332112

EAN 4038898271024

Precios visibles tras iniciar sesión
Capuchón de golpe para destornillador de punta plana con acople hexagonal

Nº de art. 061332112

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes con capuchón de golpe

Potencia y robustez


  • Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar

  • Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema

  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana


Agarre potente


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

2 x 12 mm

Longitud de hoja (A)

200 mm

Longitud del mango (B)

120 mm

Anchura de la empuñadura (C)

40,5 mm

Ancho de llave, hoja del destornillador

10 mm

Auxiliar de llave

16 mm