Capuchón de golpe para destornillador de punta plana con acople hexagonal
DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO 14MM
Nº de art. 061332114
EAN 4038898271208
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes con capuchón de golpe
Potencia y robustez
- Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar
- Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema
- Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
Agarre potente
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 2,5 x 14 mm |
Longitud de hoja (A) | 250 mm |
Longitud del mango (B) | 120 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 40,5 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 10 mm |
Auxiliar de llave | 16 mm |