Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cargador ALGR 20 V REDSTRIPE

Cargador ALGR 20 V REDSTRIPE
CARGADOR 20V 4.0AH T.C REDSTRIPE

Nº de art. 5702901043

EAN 4068362181047

Precios visibles tras iniciar sesión
Cargador ALGR 20 V REDSTRIPE

Nº de art. 5702901043

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Designed for fast, safe, and efficient charging of all compatible REDSTRIPE batteries. Equipped with smart charging technology, they maximize battery life while providing user-friendly operation
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada

220 V/CA

Baterías adecuadas

LI, 20 voltios

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Corriente de carga máxima

4 A

Longitud del cable

1,2 m

Longitud

85 mm

Anchura

80 mm

Altura

180 mm

Tensión de salida máxima

20 V/CC

Frecuencia máxima

60 Hz

Frecuencia mínima

50 Hz

Potencia de salida

80 W

Número de piezas

1 Uds

Tensión de entrada máxima

240 V/CA

Clase de protección IP

IP 00

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C

Tensión de entrada mínima/máxima

110-240 V/CA

Condiciones de temperatura máxima

40 °C

Condiciones de temperatura mínima

0 °C

Peso del producto (por artículo)

380,000 g

Tipo de conector macho

C

Compatibilidad con W-Connect

No

Tensión nominal

220 V/CA

Tensión de salida

20 V/CC