Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cargador rápido AL 30-CV-LI

Cargador rápido AL 30-CV-LI
CARGADOR-AL30-CV-LI

Nº de art. 0700816

EAN 4048539005468

Precios visibles tras iniciar sesión
Cargador rápido AL 30-CV-LI

Nº de art. 0700816

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cargador adecuado para baterías de sistemas Li-Ion de 18 V (CV)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada

230 V/CA

Tensión de salida mínima/máxima

14,4-18 V/CC

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Corriente de carga máxima

6 A

Longitud del cable

1,6 m

Longitud

195 mm

Anchura

130 mm

Altura

80 mm

Tensión de salida máxima

18 V/CC

Frecuencia máxima

60 Hz

Frecuencia mínima

50 Hz

Tensión de entrada máxima

240 V/CA

Tiempo de carga

45 min

Tensión de entrada mínima/máxima

220-240 V/CA

Condiciones de temperatura mínima

0 °C

Peso del producto (por artículo)

951,500 g

Tensión de salida mínima

14,4 V/CC

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

6

Tensión nominal

18 V/CC

Tensión de salida

18 V/CC