Carraca 1/4", otros
Carraca 1/4", otros
CHICHARRA 1/4IN 150MM VDE 1000V
Nº de art. 0714105014
EAN 4099618098604
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Aislamiento VDE |
Longitud (L1) | 150 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 150 mm |
Longitud del mango (L3) | 66 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 16,8 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 1/4 in |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 16,8 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 54 mm |