Carraca 1/4 pulg., otros
Carraca 1/4 pulg., otros
LLAVE CRICKET 1/4
Nº de art.
576311 01
EAN 4053479490632
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Material de la empuñadura | Polipropileno/caucho |
Superficie | Cromado |
Longitud (L1) | 145 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 131,3 mm |
Longitud del mango (L3) | 63,4 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 21,3 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 27,5 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 13 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 21,6 mm |