Carril de sujeción en suspensión de aluminio con LED
CSLED1000 CARRIL AIRLINE CON LUZ LED 1M
Nº de art. 096380 380
EAN 4056807794068
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Iluminación óptima mediante 2 tiras LED integradas
- Para montaje en techo de vehículo
- Conexión mediante cable de 2 hilos de 2 x 0,5 mm2
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura | 50 mm |
Altura | 10 mm |
Longitud | 1000 mm |
Nivel de potencia | 22,6 W |
Peso del producto (por artículo) | 0,575 kg |
Color | Aluminio plata |
Material | Aluminio |
Clase de protección IP | IP 67 |
Flujo luminoso | 1740 lm |
Temperatura de color | 6500 K |
Tensión nominal | 12 V |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!