Carro de taller ECO
Carro de taller ECO
CARRO 7 CAJONES
Nº de art.
5584699007
EAN 4058794169416
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Robust-all steel construction.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 459 mm |
Anchura (B) | 678 mm |
Altura (H) | 724 mm |
Número de cajones | 7 Uds |
Capacidad de carga | 250 kg |
Material | Acero |
Color | Rojo |