Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Carro para transporte de planchas

-PLWG-1200X800-500KG

Nº de art. 0962400360

EAN 4050641997845

Precios visibles tras iniciar sesión
Carro para transporte de planchas

Nº de art. 0962400360

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño de tubo de acero y acero curvo
  • Superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya

  • Tubo cuadrado con 7 orificios para insertar soportes

  • Rueda adelantada para cargar y descargar fácilmente las placas
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Anchura de la superficie de carga

1200 mm

Profundidad de la superficie de carga

800 mm

Anchura

1340 mm

Profundidad

800 mm

Capacidad de carga

600 kg

Diámetro de la rueda

200 mm

Peso del producto (por artículo)

34,000 kg

Color

Azul genciana RAL 5010

Material de la superficie de carga

Plancha aglomerada de densidad media

Material de la rueda

Goma maciza

Material

Acero