Casco de seguridad ENGINEER
CASCO-SEGURIDAD-EN397-ABS-6PNTS-AMARILLO
Nº de art. 0899200168
EAN 4056807240046
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carcasa de ABS de diseño moderno y espacioso
Aspecto elegante y moderno sin sacrificar la protección esencial. El revestimiento de ABS duradero proporciona una resistencia sólida a los impactos
Ventilado mejorada
Los orificios de salida colocados estratégicamente en el revestimiento maximizan la circulación de aire, con lo que reducen la acumulación de calor y mantienen al usuario fresco y cómodo, incluso durante trabajos intensos
Absorción de impactos superior
El avanzado sistema de suspensión de carraca de 6 puntos con cinta para la cabeza integrada conforma una holgura esencial de la corona, que absorbe y distribuye eficazmente la energía de impacto para obtener la máxima seguridad
Ajuste sin esfuerzo
El innovador sistema de cierre discreto permite realizar ajustes de tamaño rápidos, fáciles y fáciles de usar, con lo que se garantiza un ajuste seguro y personalizado en todo momento
Seguridad y fiabilidad
Cuenta con una duradera correa de barbilla de 2 puntos para mayor seguridad y estabilidad, que mantiene el casco firmemente fijado
- Confirmado y marcado según la EN397:2012+A1:2012
Hojas de datos(X)
Color | Amarillo |
Equipamiento interior del casco | 6 puntos |
Estándar EN | 397 |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Material | ABS |