Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Casco de seguridad ENGINEER

CASCO-SEGURIDAD-EN397-ABS-6PUNTOS-ROJO

Nº de art. 0899200167

EAN 4056807261188

Precios visibles tras iniciar sesión
Casco de seguridad ENGINEER

Nº de art. 0899200167

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ajuste sin esfuerzo para una fijación firme y adaptada a la persona que se mantiene en su sitio. Con un estilo moderno, una ventilación superior y una absorción avanzada de impactos, garantiza la máxima comodidad y protección.

Carcasa de ABS de diseño moderno y espacioso


Aspecto elegante y moderno sin sacrificar la protección esencial. El revestimiento de ABS duradero proporciona una resistencia sólida a los impactos



Ventilado mejorada


Los orificios de salida colocados estratégicamente en el revestimiento maximizan la circulación de aire, con lo que reducen la acumulación de calor y mantienen al usuario fresco y cómodo, incluso durante trabajos intensos



Absorción de impactos superior


El avanzado sistema de suspensión de carraca de 6 puntos con cinta para la cabeza integrada conforma una holgura esencial de la corona, que absorbe y distribuye eficazmente la energía de impacto para obtener la máxima seguridad



Ajuste sin esfuerzo


El innovador sistema de cierre discreto permite realizar ajustes de tamaño rápidos, fáciles y fáciles de usar, con lo que se garantiza un ajuste seguro y personalizado en todo momento



Seguridad y fiabilidad


Cuenta con una duradera correa de barbilla de 2 puntos para mayor seguridad y estabilidad, que mantiene el casco firmemente fijado

  • Confirmado y marcado según la EN397:2012+A1:2012
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Rojo

Equipamiento interior del casco

6 puntos

Estándar EN

397

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C

Material

ABS