Casco de seguridad WVH004-4POINT
Casco de seguridad de 4 puntos WVH004
CASCO-SEGURIDAD-WVH004-4POINT-AZUL
Nº de art.
0899213003
EAN 4065746802222
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cómodo de llevar, máximo bienestar del usuario
Diseño moderno
En varios colores: rojo, blanco, amarillo, azul, verde
Confort mejorado
- espaciosa carcasa de HDPE
- La carcasa con ventilación proporciona ventilación y reduce la acumulación de calor
- fácil de ajustar y de usar
- Incluye banda de 2 puntos para la barbilla
Mayor seguridad
- La suspensión de carraca de 4 puntos y la banda antisudor proporciona una separación esencial de la corona para absorber la energía del impacto
- Norma EN: 397
1 pz/bolsa de polietileno, 30 pzs/cartón
Conforme a: EN397
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Azul |
Equipamiento interior del casco | 4 puntos |
Estándar EN | 397 |
Condiciones de temperatura mínima | 0 °C |
Material | HDPE-LDPE-PP |
Vida útil desde la producción | 5 años |