Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Casco de seguridad WVH004-4POINT

Casco de seguridad de 4 puntos WVH004
CASCO-SEGURIDAD-WVH004-4PUNTOS-ROJO

Nº de art. 0899213000

EAN 4065746802154

Precios visibles tras iniciar sesión
Casco de seguridad WVH004-4POINT

Nº de art. 0899213000

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cómodo de llevar, máximo bienestar del usuario

Diseño moderno


En varios colores: rojo, blanco, amarillo, azul, verde



Confort mejorado


  • espaciosa carcasa de HDPE

  • La carcasa con ventilación proporciona ventilación y reduce la acumulación de calor

  • fácil de ajustar y de usar

  • Incluye banda de 2 puntos para la barbilla


Mayor seguridad


  • La suspensión de carraca de 4 puntos y la banda antisudor proporciona una separación esencial de la corona para absorber la energía del impacto

  • Norma EN: 397


1 pz/bolsa de polietileno, 30 pzs/cartón

Conforme a: EN397
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Rojo

Equipamiento interior del casco

4 puntos

Estándar EN

397

Condiciones de temperatura mínima

0 °C

Material

HDPE-LDPE-PP

Vida útil desde la producción

5 años