Casco para soldar Solar, oscurecimiento automático UK Solar 9-13
Casco para soldar Solar, oscurecimiento automático
PANTALLA-SOLDADURA-DIN9-13-EN166/175/379
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Modo automático para un ajuste automático y personalizado del nivel de protección
- Casco con diseño ergonómico: protección total de frente, coronilla, orejas y cuello.
- Ligero y muy cómodo
- Diseño antihumos
- Protege contra las salpicaduras de soldadura y el calor y durante las soldaduras por encima de la cabeza
- Cómoda diadema con ajuste cuádruple (altura, anchura, ángulo y dirección longitudinal)
- Diadema acolchada antisudor
Precaución: No apto para la soldadura por láser y de gas.
Hojas de datos(X)
Todos los métodos de soldadura eléctrica: Soldadura con electrodos, MIG, MAG/CO2, soldadura de núcleo fundente, soldadura TIG o soldadura de plasma.
Translucidez cuando está activado | Nivel de protección 9-13 |
Anchura del estuche x altura del estuche x grosor del estuche | 110 x 90 x 9 mm |
Anchura del campo de visión x altura del campo de visión | 98 x 44 mm |
Suministro de energía | Células solares; no requieren cambio de batería |
Protección IR y UV | Garantizado de forma permanente |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -10 hasta 55 °C |
Normas | EN 166, EN 175, EN 379 |
Material | Nailon (poliamida) |
Tiempo mínimo/máximo de cambio de oscuro a claro | 0,25-0,8 ms |
Color | Negro |
Nivel de protección mínimo/máximo | 9-0: no aplicable |
Tiempo mínimo de cambio de oscuro a claro | 0.25 ms |
Peso del producto (por artículo) | 915 g |
Tiempo de cambio de claro a oscuro | 0.3 ms |