Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 1/4", PARA TORNILLOS RANURADOS POZIDRIV (PZ), CORTO

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 1/4", PARA TORNILLOS RANURADOS POZIDRIV (PZ), CORTO

Especialmente adecuada para operaciones difíciles que exigen un mayor par de torsión (como en materiales de trabajo duros) sin riesgo de que el tornillo se desboque cuando se utilicen puntas Pozidriv.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.



Agarre firme


El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.