Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
ABRAZADERA ACERO CINCADO 9MM Y 12 MM

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ABRAZADERA ACERO CINCADO 9MM Y 12 MM

Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 25 versiones
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
  • Grosor de la cinta: 9 mm y 12mm.

  • Material de la banda de abrazadera: Acero.

  • Material del tornillo: Acero.

  • Recubrimiento de la cinta y tornillo: Cincado.

  • Tipo de accionamiento: Destornillador Phillips o dado 7 mm.

  • Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.

  • Mayor seguridad y vida útil.