Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
ABRAZADERA ACERO INOX. 304 9MM

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ABRAZADERA ACERO INOX. 304 9MM

Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 7 versiones
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
  • Grosor de la cinta: 9 mm.

  • Material de la banda de abrazadera: Acero inox. 304.

  • Material del tornillo: Acero inox. 201.

  • Tipo de accionamiento: Destornillador plano o dado 7 mm.

  • Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.

  • Mayor seguridad y vida útil.