Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS
Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 1
Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 2
Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 3
Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 4
Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS

Abrazadera estándar plegable con bisagra y cierre rápido exclusivo para una instalación segura y rápida

Leer la descripción del artículo

Disponible en 4 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Sujeción continua entre 11 y 115 mm

  • Banda elástica de acero accesoria inmovilizado para evitar rotación

  • La cabeza del tornillo se puede bajar a la correa de sujeción gracias al hueco

  • Reforzada con un cordón en la correa de sujeción

  • Los orificios con muescas ayudan a asegurar el tornillo de sujeción

  • Tornillo de sujeción M5 adecuado para destornilladores de cabeza plana y en cruz
Aviso
  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.