Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Aceite para motor Cargo UHPD 10W40 E4/E7
El aceite para motor Würth se produce y envasa de acuerdo con las más estrictas especificaciones de calidad DIN EN ISO 9001.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Prolonga los intervalos de mantenimiento
En comparación con el mantenimiento periódico realizado con aceites de igual calidad con un TBN más bajo y sin riesgo para el motor.
Propiedades dispersantes y antioxidantes
Protege contra la acumulación de residuos y evita que el filtro se obstruya.
Propiedades antidesgaste
Alto poder de limpieza
Protege los pistones y reduce la acumulación de sedimentos.
Anticorrosivo, antioxidante y antiespumante
Cumple con los requisitos de los principales fabricantes
ACEA E4 / E7
API CF
CUMMINS 20072
DAF Extra Drain
DEUTZ DQC III
MAN M 3277
MB 228.5
MTU tipo 3
SCANIA LDF-3
VOITH Clase A
VOLVO VDS-3
ZF TE-ML-04C
Lubricante para motores turbodiésel: "Larga duración". Todos los motores de alto rendimiento con turbocompresor de última generación con bajas emisiones contaminantes (Euro II, Euro III, Euro IV), equipados con sistemas EGR (recirculación de gases de escape) o sistemas tradicionales que funcionan en condiciones de baja carga y servicios muy exigentes: camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas y maquinaria agrícola en condiciones severas. Recomendado para motores de alta tecnología recientes con periodos de mantenimiento prolongados.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!