Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Aceite para motor, TRIATHLON® Performance 5W-40
Moderno aceite para motor de funcionamiento suave durante todo el año para turismos con excelente protección contra el desgaste
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Reduce el consumo de aceite y combustible y garantiza un suministro rápido de aceite al motor
En función de las especificaciones del fabricante, son posibles intervalos de cambio de aceite de hasta 30 000 km
Aceite sintético HC
Los aceites para motor TRIATHLON se producen y envasan en cumplimiento con las más estrictas especificaciones de calidad conforme con la norma DIN EN ISO 9001
- Alta seguridad del producto
- Homologado por muchos fabricantes
En los aceites TRIATHLON solo se utilizan rafinatos y materias primas de primera calidad
Cumple las exigentes especificaciones de los fabricantes de automóviles
Siga las instrucciones de uso de los fabricantes de los vehículos y motores sobre los cambios de aceite normales y prolongados.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Avanzado aceite para motor de baja viscosidad para todas las estaciones para turismos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!