Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Aceite para motor TRIATHLON® Ultra 10W-40
Aceite para motor de funcionamiento suave con componentes sintéticos para turismos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Aceite de funcionamiento suave que ahorra combustible con un excelente comportamiento de arranque en frío
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
Mineral
Los aceites para motor TRIATHLON se producen y envasan en cumplimiento con las más estrictas especificaciones de calidad conforme con la norma DIN EN ISO 9001
- Alta seguridad del producto
- Homologado por muchos fabricantes
En los aceites TRIATHLON solo se utilizan rafinatos y materias primas de primera calidad
Cumple las exigentes especificaciones de los fabricantes de automóviles
Siga las instrucciones de uso de los fabricantes de los vehículos y motores sobre los cambios de aceite normales y prolongados.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Aceite para motor para todas las estaciones para motores modernos de gasolina, diésel y turbo de turismos con o sin refrigeración por aire de carga.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!