Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Junta adherida
Junta adherida - 1
Junta adherida - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Junta adherida

Sin autocentrado

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

  • Arandela de acero con reborde de sellado de goma moldeado; para sellar cabezas de perno (se utiliza principalmente con pernos hexagonales métricos de acuerdo con el estándar DIN alemán) y conexiones de brida.

  • Para alta presión, vacío y amplios rangos de temperatura

  • Efecto de sellado óptimo gracias a la formación precisa de rebordes

  • Sin necesidad de presionar, incluso en condiciones de presión extrema gracias al contacto metal-metal

  • Par de apriete mínimo

  • No se ha vuelto a apretar la junta instalada

  • Sustituye a otras juntas usadas anteriormente

  • Se pueden utilizar varias veces

  • Instalación rápida, sencilla y fiable

  • Posibilidad de instalación por encima de la cabeza

  • No se requiere mecanizado especial de la superficie metálica

  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +120 °C

  • Dureza de la junta de goma: 70 ± 5 Shore
Aviso

Instalación profesional:


Se recomienda instalar un hueco de centrado para la arandela de sellado para evitar que la junta se coloque en una posición excéntrica.