Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético
Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético - 1
Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético - 2
Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético - 3
Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético - 4
Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético

Adaptador de puntas con función de cambio rápido con una mano

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Sustitución muy rápida y sencilla de puntas


Función de cambio rápido con una mano: Presione ligeramente el botón para expulsar la punta hacia delante.



Permite acceder a cabezas de tornillo profundas y de difícil acceso


Diseño muy compacto (∅ máx. 10,5 mm)



Para puntas con accionamiento de hexágono exterior según DIN 3126