Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ADAPTADOR DE PUNTAS DE 1/4 DE PULGADA
Para aplicaciones de alto par de apriete. Permite una amplia variedad de diferentes puntas para montarse según el tipo de cuadradillo (cabezal) de fijación, lo que lo convierte en una “solución integral” muy versátil. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Agarre firme
El acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.
Ranura de retención de bola
Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!