Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Adhesivo estructural Bond + Seal
Adhesivo estructural Bond + Seal - 1
Adhesivo estructural Bond + Seal - 2
Adhesivo estructural Bond + Seal - 3
Adhesivo estructural Bond + Seal - 4
Adhesivo estructural Bond + Seal - 5
Adhesivo estructural Bond + Seal - 6
Adhesivo estructural Bond + Seal - 7

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Adhesivo estructural Bond + Seal

Adhesivo y sellador de PU elástico para una gran variedad de aplicaciones

Leer la descripción del artículo

Disponible en 4 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Para uso universal


Excelente fuerza adhesiva en una amplia variedad de materiales y superficies



Aprobado para su uso con productos alimenticios (certificado ISEGA)


  • Inocuo para la salud en estado endurecido

  • Producto para el pegado y sellado en plantas de procesamiento de alimentos


Gran elasticidad


  • Se puede utilizar para unir diferentes materiales y materiales del mismo tipo

  • Compensa diferentes expansiones del material

  • Amortigua las vibraciones y el ruido


Tiempo prolongado de formación de la película


  • Permite pegar y sellar componentes complejos

  • También es ideal para grandes superficies

  • Permite la reposición de las uniones


Se puede lijar y pintar


Después de secarse, se puede someter a un proceso mecánico y pintar sin activación de la superficie (realice pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad con la pintura).



No corrosivo


Evita la corrosión del metal



Con poco olor



Sin silicona

Prueba de rendimiento

ISEGA:


Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.


Certificado de aprobación n.º: 46567 U 18

Aviso
  • No es adecuado para el sellado de ranuras de vidrio o para la unión adhesiva en otros materiales transparentes con riesgo de reflexión posterior UV.

  • La exposición directa a la luz solar puede provocar una ligera coloración amarillenta de la superficie y la formación de grietas.

  • No adecuado para juntas de expansión en aplicaciones de construcción.

  • Las pinturas a base de PVC y las que se secan por oxidación (pinturas a base de aceite y resina alquídica) no son adecuadas para pintar sobre el adhesivo.

  • El uso del agente alisador de selladores de Würth puede producir una coloración amarillenta.

  • Precaución: Debe evitarse el contacto con disolventes o residuos de disolventes, en particular durante la fase de procesamiento y curado. Puede provocar daños permanentes en el Bond + Seal.

  • Precaución: En caso de una alta humedad superficial, de que el cordón de adhesivo aplicado sea muy ancho, de que se hayan generado burbujas o bolsas de aire o de haberse aplicado espumas de relleno, se corre el riesgo de que se formen burbujas en el compuesto adhesivo.
Tabla de optimización
Superficie/material Instrucciones de optimización* Notas
Revestimiento de bobinado

Limpiador activador

-
Aluminio anodizado

1. Limpiador activador


2. Imprimación para metal

-
Aluminio (AlMg3 AlMgSi1)

1.   Limpie a fondo con el limpiador IPA


2.   Lije ligeramente con un producto abrasivo no tejido "muy fino"


3.   Limpie de nuevo con limpiador IPA


4.   Limpiador activador


5.   Imprimación para metal

-
Metales pesados no ferrosos (latón, cobre, bronce, etc.)Es necesario usar imprimación para metales.
Acero inoxidable-
Acero (St 37, etc.)En componentes susceptibles a la corrosión: Se requiere protección contra la corrosión de PU o epoxi de 2 componentes.
Acero cincado (por inmersión en caliente o galvanizado)-
Zinc-
Lacados

Limpiador activador

Se recomienda realizar pruebas previas para aplicaciones en las que existan fuerzas de consideración o entornos húmedos.
(PES, EP/PES)
Capa superior de 2 componentes a base de agua o disolventes (PUR, acrílico)

Imprimación Varioprimer safe + easy

Debido al elevado número de pinturas disponibles, esta información es meramente orientativa. Realice las pruebas preliminares cuando sea necesario.
Imprimaciones de 2 componentes a base de agua o disolventes

Imprimación Varioprimer safe + easy

-
(PUR, acrílico, resina de epoxi)
Revestimiento por inmersión catódica

Limpiador activador

-
(Revestimiento E)
ABS

1. Limpiador activador


2. Imprimación para plástico-madera-piedra

Puede omitirse el procedimiento de lijado para aquellas piezas que vayan a someterse a cargas ligeras.
GFRP (poliéster insaturado), gelcoat o SMC

1.  Limpie a fondo con el limpiador IPA


2.  Lije con un producto abrasivo no tejido "muy fino"


o de grano 60-80 y, a continuación, aspire


3.  Limpie de nuevo con limpiador IPA


4.  Limpiador activador


5.  Imprimación para plástico-madera-piedra

La superficie adhesiva debe estar protegida contra la radiación UV (cubierta opaca).
PVC duro

1. Limpiador activador


2. Imprimación para plástico-madera-piedra

-
PMMA/PC (sin revestimiento resistente a arañazos)

Imprimación Varioprimer safe + easy

La superficie adhesiva debe estar protegida contra la radiación UV (cubierta opaca).
Poliamida

Imprimación Varioprimer safe + easy

-
Madera, contrachapado, MDF, productos de madera y corcho

1. Elimina el polvo


2. Imprimación para plástico-madera-piedra

-
Paneles laminados HPL (Resopal, Ultrapas)

Limpiador activador

-
Vidrio

Imprimación Varioprimer safe + easy

La superficie adhesiva debe estar protegida contra la radiación UV (cubierta opaca).
Esmalte, porcelana, cerámica, azulejos

1. Activación del limpiador o limpiador IPA


2. Imprimación Varioprimer safe + easy

-
Hormigón, mortero mineral, yeso y tableros de fibra de cemento

1. Elimina el polvo


2. Imprimación de penetración profunda

-
Piedra artificial (Corian, Varicor)

1. Limpiador activador


2. Imprimación para plástico-madera-piedra

-

Productos de unión y sellado

Unión y sellado (Bond+Seal)


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11 + 13

Unión y sellado Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Unión y sellado Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Unión y sellado Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metal

Aluminio

1

4

1

1

Plomoxxxx
Acero inoxidable

1

4

1

1

Cobre

1

1

1

1

Latón

1

1

1

1

Acero/hierro

1

4

1

1

Zinc

1

4

1

1

Plásticos

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Caucho/neoprenoxxx

Espumas densas

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Poliamida

5

5

5

Policarbonato (PC)

5

5

5

-
Poliestireno (no espuma)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Poliuretano (PU)

2

2

2

PVC duro

2

4

2

Silicona----
Poliestireno expandido----

La superficie se debe pretratar. Véanse las hojas de datos técnicos en función del uso.



1. Imprimar con imprimación para metal (0890 100 61)


2. Imprimar con imprimación para plástico-madera-piedra (0890 100 62)


3. Tratamiento previo con imprimación de penetración profunda (0890 545 10)


4. Pretratar con limpiador de activación (0890 100 60)


5. Imprimación Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

Productos de unión y sellado

Unión y sellado (Bond+Seal)


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11 + 13

Unión y sellado Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Unión y sellado Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Unión y sellado Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Superficies pintadas

Pinturas de 2 componentes, esmaltes para horno,
paneles catódicos pintados por inmersión

4

4

4

4

Madera y maderas tratadas

Madera (incluida la madera MDF, aglomerado)

2

2

2

2

Paneles laminados (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Paneles decorativos

Corcho

2

2

2

Piedra y materiales para obra

Hormigón

2

2

2

2

Bases bituminosas----
Hormigón celular, yeso, placa de yeso

3

3

3

3

Piedra artificial (Corian, Varicor)

2

2

2

Piedra natural, ladrillo

2

2

2

2

Planchas aglomeradas de cemento

3

3

3

Otros

Esmalte

5

4

5

4

Vidrio

5

4

5

4

Fibra de vidrio----
Espejos----
Porcelana, cerámica, azulejos

5

4

5

5

Papel

Cartón

Tejido----
Cuero----

La superficie se debe pretratar. Véanse las hojas de datos técnicos en función del uso.



1. Imprimar con imprimación para metal (0890 100 61)


2. Imprimar con imprimación para plástico-madera-piedra (0890 100 62)


3. Tratamiento previo con imprimación de penetración profunda (0890 545 10)


4. Pretratar con limpiador de activación (0890 100 60)


5. Imprimación Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

ISEGA:


Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.


Certificado de aprobación n.º: 46567 U 18

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Cualquier información técnica o sugerencia de nuestro servicio gratuito de atención al cliente se proporcionará sin asumir ningún tipo de responsabilidad, salvo que el asesoramiento se realice en la prestación de los servicios acordados contractualmente o si el asesor actúa de manera voluntaria. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Consulte la hoja de datos técnicos.